https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PRDTR-SPA-SPB-SPC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoa055OHhNRFF3T1RRMk1qazRPRGd6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWtSVVVsOVRVRUZmVTFCQ1gxTlFRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjViOWU2MTQ1MWIzNDY3ZWM5OGM1YTA1NmJkNWNhMGI1YTI2YzZmNzc0Y2MxMzhkNmEwOWZmMTc3MWY2NGUxNw
1131531
V型带
GATES
GATES
SPB5600P
GATES GATES
描述
GATES SPB5600P
V-Belt; SPB Series; 5622MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
SPB5600P
BDI部件号
1131531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/SPB5600P/p/1131531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075137047
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPB
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.339
详细描述
V-Belt; SPB Series; 5622MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
传动带外侧长度
221.339 英寸 | 5622 毫米