

1410454
V型带
GATES
GATES
XPA1457
GATES GATES
描述
GATES XPA1457
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1475MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPA1457
BDI部件号
1410454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPA1457/p/1410454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053630657
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPA
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPA1457
重量/磅
0.3
详细描述
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1475MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
58.071 英寸 | 1475 毫米