GATES
GATES
3626V556
GATES GATES
描述
GATES 3626V556
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 55.6" Pitch Length; 2-1/4" Width; 56-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
3626V556
BDI部件号
1104776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3626V556/p/1104776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053271898
重量 / Kilogram
1.861
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3626V556
制造商内部编号
9800-0671
重量/磅
4.83
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 55.6" Pitch Length; 2-1/4" Width; 56-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
55.6 英寸 | 1,412.24 毫米
传动带外侧长度
56.5 英寸 | 1,435.1 毫米
带宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米


