GATES
GATES
6680BR
GATES GATES
描述
GATES 6680BR
19 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 0.69" Belt Width; 35-1/8" Outside Length; Aramid Tensile Material
制造商部件号
6680BR
BDI部件号
1112010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/6680BR/p/1112010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075355458
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
19 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
6680BR
重量/磅
0.38
详细描述
19 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 0.69" Belt Width; 35-1/8" Outside Length; Aramid Tensile Material
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米
传动带外侧长度
35.125 英寸 | 892.175 毫米
带宽
0.69 英寸 | 17.526 毫米


