https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
415783
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
140G-14M-90-4040
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 140G-14M-90-4040
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
140G-14M-90-4040
BDI部件号
415783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/140G-14M-90-4040/p/415783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089695
重量 / Kilogram
67.882
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
140
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-140G-14M-90 4040TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296208
重量/磅
149.52
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 38 To 115 毫米
端面宽
4.2英寸 | 106.68毫米
外径
24.452 英寸 | 621.081 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
24.562 英寸 | 623.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米