325321
同步带轮
BROWNING
BROWNING
26L050SH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 26L050SH
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
26L050SH
BDI部件号
325321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26L050SH/p/325321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289348619
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
Light | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3513041
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
法兰外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.104 英寸 | 78.842 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12.7 To 41.275 毫米