https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoalppOHhNREUwT0RVME1qUTBOelkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZRVkpOWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzk4MjNjZjY3ZDg5OTRiN2U3MmMyNzNhNTlmYmZjOTZhMTcwNjcxNTVjMDQwZDdmODZmNjRlOGI2M2QwNWJkNQ
24302492
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
8MX180S36-3020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8MX180S36-3020
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 180 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 456.768MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX180S36-3020
BDI部件号
24302492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX180S36-3020/p/24302492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964068460
重量 / Kilogram
22.181
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
48.9
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 180 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 456.768MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.244毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.983 英寸 | 456.768 毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米