https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
255231
同步带轮
DODGE
DODGE
P38-14M-85-3020 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P38-14M-85-3020 HT250
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 38 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 183.363MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P38-14M-85-3020 HT250
BDI部件号
255231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P38-14M-85-3020-HT250/p/255231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475677382
重量 / Kilogram
7.534
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
17
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 38 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 183.363MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
7.219 英寸 | 183.363 毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.342 毫米
外径
6.557 英寸 | 166.548 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米