https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
414217
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P52-14M-85-3535
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P52-14M-85-3535
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-14M-85-3535
BDI部件号
414217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-14M-85-3535/p/414217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319822
重量 / Kilogram
18.597
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85 Hawk PD
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
9.68 英寸 | 245.872 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
9.013 英寸 | 228.93 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
节圆直径
9.123 英寸 | 231.724 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米