https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
413870
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P90-20M-115-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P90-20M-115-M
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 90 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 594.995MM Flange OD; 568.655MM OD; 572.973MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-20M-115-M
BDI部件号
413870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-20M-115-M/p/413870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256316357
重量 / Kilogram
96.071
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-115 Hawk PD
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 90 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 594.995MM Flange OD; 568.655MM OD; 572.973MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
22.388 英寸 | 568.655 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
23.425 英寸 | 594.995 毫米
端面宽
5英寸 | 127毫米
节圆直径
22.558 英寸 | 572.973 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米