331364
滑轮 - 固定节距
BROWNING
BROWNING
23V650SDS
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 23V650SDS
2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 6.45" Pitch Minimum; 6.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
23V650SDS
BDI部件号
331364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/23V650SDS/p/331364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289353637
重量 / Kilogram
2.468
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
23V650SDS
制造商内部编号
1064583
重量/磅
6
详细描述
2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 6.45" Pitch Minimum; 6.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最小节圆直径
6.45 英寸 | 163.83 毫米
最大节圆直径
6.45 英寸 | 163.83 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米