![4/5V5000-4040](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnek55OHhNREV4TXpVNU1qUTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzJhNGMxYTQ4YWU5MjU1MmFhOWQ0MzA5NmI2YWVjYzJiNDQ3ZWE3MGU1NWY3NzI5MTFhMTUxYzRlMDY5OWE0)
![4/5V5000-4040](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnek55OHhNREV4TXpVNU1qUTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzJhNGMxYTQ4YWU5MjU1MmFhOWQ0MzA5NmI2YWVjYzJiNDQ3ZWE3MGU1NWY3NzI5MTFhMTUxYzRlMDY5OWE0)
22144589
滑轮 - 固定节距
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
4/5V5000-4040
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 4/5V5000-4040
4 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
4/5V5000-4040
BDI部件号
22144589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/4-5V5000-4040/p/22144589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372120328
重量 / Kilogram
110.08
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4/5V5000-4040
重量/磅
243
详细描述
4 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
49.9 英寸 | 1267.46 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
50 英寸 | 1270 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
49.9 英寸 | 1267.46 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米