17087577
滑轮 - 固定节距
LEESON
LEESON
6C180F
LEESON LEESON
描述
LEESON 6C180F
Transmission Pulley; 6 Grooves; 18.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; F Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 18" Pitch Diameter Minimum; 18" Pitch Diameter Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6C180F
BDI部件号
17087577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6C180F/p/17087577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron | QD Bushed
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1006881
重量/磅
102
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 18.4" Outside Diameter; C Belt Series; Bushed Mounting Method; F Bushing Size; 7/8" Belt Width Minimum; 7/8" Belt Width Maximum; 18" Pitch Diameter Minimum; 18" Pitch Diameter Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
18.4 英寸 | 467.36 毫米