https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
17111532
滑轮 - 固定节距
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
BK36-5/8
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL BK36-5/8
5/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK36-5/8
BDI部件号
17111532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK36-5-8/p/17111532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041031725
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK36-5/8
详细描述
5/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米