https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
18253304
滑轮 - 固定节距
RINGBALL
RINGBALL
BK80H
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL BK80H
1 Groove; 7-3/4" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK80H
BDI部件号
18253304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK80H/p/18253304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0623647341253
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
3.4
详细描述
1 Groove; 7-3/4" OD; Bushed; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
最小节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-7/16 英寸 | 14 To 38 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米