https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy
1281948
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 3SPA75TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 3SPA75TB
3 Grooves; 80.5MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPA Belt Series; 75MM Pitch Minimum; 75MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 3SPA75TB
BDI部件号
1281948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-3SPA75TB/p/1281948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572625620
重量 / Kilogram
0.737
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1210
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
1.7637
详细描述
3 Grooves; 80.5MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPA Belt Series; 75MM Pitch Minimum; 75MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.169 英寸 | 80.5 毫米
最大节圆直径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小节圆直径
2.953 英寸 | 75 毫米
衬套孔径范围
5/8 To 1-1/4 英寸 | 11 To 32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米