https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJneVppOHhNREV4TXpVNU1qSXlPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTcwY2Q4MjliYjQxOWViZjVlNzY3OWIxNjFkNzM5M2QxOTZjZjA3Y2ZiMGMyMTlhNzBjMmJhMjAxYTg4YzMwZQ
1282072
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 4SPA280TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 4SPA280TB
4 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 4SPA280TB
BDI部件号
1282072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-4SPA280TB/p/1282072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572625965
重量 / Kilogram
11.327
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
25.57359
详细描述
4 Grooves; 285.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPA Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
外径
11.24 英寸 | 285.5 毫米