322325
变速带轮
BROWNING
BROWNING
4MVP815V95X 2 1/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4MVP815V95X 2 1/8
2-1/8" Bore; 4 Grooves; 9.6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 5V Belt Series; 8.1" Pitch Dia Min; 9-1/2" Pitch Dia Max; 4-1/4" Face Wid Min; 4-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
4MVP815V95X 2 1/8
BDI部件号
322325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4MVP815V95X-2-1-8/p/322325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289163700
重量 / Kilogram
27.626
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
5V
沟槽数量
4
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4MVP815V95X 2 1/8
制造商内部编号
1019314
重量/磅
65
详细描述
2-1/8" Bore; 4 Grooves; 9.6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 5V Belt Series; 8.1" Pitch Dia Min; 9-1/2" Pitch Dia Max; 4-1/4" Face Wid Min; 4-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最小宽
4.25英寸 | 107.95毫米
最小节圆直径
8.1 英寸 | 205.74 毫米
最大节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
外径
9.6 英寸 | 243.84 毫米
端面最大宽
4.625英寸 | 117.475毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米