https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXpOelF6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxYTZhNDRlNDQxNWMxYWM1OGY1ZGE5MzM5ZmVmY2Y3MWRkNTUzMGU4OWE1YWZjZjg0NDRmMzYyZDRiNjRkYWU
17158628
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
100A72H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100A72H
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
100A72H
BDI部件号
17158628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100A72H/p/17158628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039311665
重量 / Kilogram
57.153
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
72
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
120.10784
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.38 英寸 | 746.252 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
28.658 英寸 | 727.913 毫米