![120C11](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng)
![120C11](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng)
615116
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120C11
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 120C11
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120C11
BDI部件号
615116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120C11/p/615116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950179407
重量 / Kilogram
5.652
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12.45
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.009 英寸 | 152.629 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.325 英寸 | 135.255 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米