对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

120S54 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhtTnk4eE1EYzJOekUzTURZek16YzFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh4WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjMTk5OWI3NWJjNTRjOGVhNDJmZWM5MDUxMDEyYzU0YWFlMTUyMzgzMzA5NjEyZmEzYzhhNzMzMDExNGMzN2I
312201 链轮 

BROWNING BROWNING

120S54

描述

BROWNING 120S54

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

120S54

BDI部件号
312201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289157891
重量 / Kilogram
65.467
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1172949
重量/磅
144.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
25.797 英寸 | 655.244 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42 To 110 毫米
外径
26.654 英寸 | 677.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新