https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVlTOHhNRFEwTnpjeE9EVTBOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUwYjQ2ZTNhZTAwMzE2ZGNlNjMwMzUxYzA0NmEyYWZlZDQ4YjA5MmNlM2NmMjU5MDg5YWUwODIxYWUyMmE3MQ
24898864
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140A60 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140A60 MTO
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140A60 MTO
BDI部件号
24898864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140A60-MTO/p/24898864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
34.442 英寸 | 874.827 毫米
节圆直径
33.437 英寸 | 849.3 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米