https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTVNVFV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU0NTg4NDk0ODI5ZGVmZTRhZmQ1ZWNhZDM0OGM1ZjQxOThlMjMwY2NkNDJhOTMwYWViYTRhNDNhMTNkZTUzYg
615584
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140B18
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140B18
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140B18
BDI部件号
615584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140B18/p/615584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950025872
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
32
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
10.974 英寸 | 278.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.078 英寸 | 255.98 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米