https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
251822
链轮
DODGE
DODGE
160BTL13H-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 160BTL13H-3020
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.314" Outside Diameter; 8.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
160BTL13H-3020
BDI部件号
251822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160BTL13H-3020/p/251822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475049981
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
100665
重量/磅
14.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.314" Outside Diameter; 8.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
节圆直径
8.358 英寸 | 212.3 毫米
外径
9.314 英寸 | 236.576 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米