https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
620633
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
41BS9 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 41BS9 1/2
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
41BS9 1/2
BDI部件号
620633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/41BS9-1-2/p/620633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950008011
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02312
链规格
41
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.674" Outside Diameter; 1.462" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
1.674 英寸 | 42.52 毫米
节圆直径
1.462 英寸 | 37.13 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

