https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA
TSUBAKI
TSUBAKI
D50B26F X 1-1/4 MTO
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D50B26F X 1-1/4 MTO
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50B26F X 1-1/4 MTO
BDI部件号
23766289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50B26F-X-1-1-4-MTO/p/23766289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.02205
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
5.185 英寸 | 131.7 毫米
外径
5.523 英寸 | 140.284 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米