![E80C60 X 2-7/16 KW SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM055OHhNRE14Tmpjek56RTFNVEF3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmZDY4OGQwMGM3ZGFiZDM0OWUwMDBiMGM0N2I3MjdkMjljZmU5MGRlOWQ3ZmNmOGJlOTllMDRlMjdhMGVjM2E)
![E80C60 X 2-7/16 KW SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM055OHhNRE14Tmpjek56RTFNVEF3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmZDY4OGQwMGM3ZGFiZDM0OWUwMDBiMGM0N2I3MjdkMjljZmU5MGRlOWQ3ZmNmOGJlOTllMDRlMjdhMGVjM2E)
25851672
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E80C60 X 2-7/16 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E80C60 X 2-7/16 KW SS
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.681" Outside Diameter; 19.107" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E80C60 X 2-7/16 KW SS
BDI部件号
25851672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E80C60-X-2-7-16-KW-SS/p/25851672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
60
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.681" Outside Diameter; 19.107" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
19.681 英寸 | 499.897 毫米
节圆直径
19.107 英寸 | 485.33 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米