![PHS 10B-1TBH22](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA)
![PHS 10B-1TBH22](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA)
1285645
链轮
SKF
SKF
PHS 10B-1TBH22
SKF SKF
描述
SKF PHS 10B-1TBH22
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.939MM Outside Diameter; 111.55MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 10B-1TBH22
BDI部件号
1285645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-10B-1TBH22/p/1285645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574289844
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.939MM Outside Diameter; 111.55MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
4.392 英寸 | 111.55 毫米
外径
4.722 英寸 | 119.939 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米