

17282103
滚子链
RENOLD
RENOLD
140-3 GY O/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 140-3 GY O/L
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
140-3 GY O/L
BDI部件号
17282103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/140-3-GY-O-L/p/17282103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901472581
重量 / Kilogram
0.562
Product Group - BDI
M02122
链规格
140-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米