

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
435X1/2 RIV 10FT
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN 435X1/2 RIV 10FT
Roller Chain; 435X1/2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
435X1/2 RIV 10FT
BDI部件号
20857582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/435X1-2-RIV-10FT/p/20857582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647272723
重量 / Kilogram
5.356
Product Group - BDI
M02290
链规格
435X1/2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 435X1/2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.562英寸 | 14.275毫米