

18173654
滚子链
RINGBALL
RINGBALL
50H-1 CONN LK
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL 50H-1 CONN LK
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50H-1 CONN LK
BDI部件号
18173654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50H-1-CONN-LK/p/18173654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0623647498209
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.4毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
板厚度
0.095 英寸 | 2.413 毫米