https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
17166622
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
60HT RIV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60HT RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60HT RIV
BDI部件号
17166622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60HT-RIV/p/17166622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039184108
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02290
链规格
60
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米

