

REXNORD
REXNORD
AL444 PL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AL444 PL
Chain Link; AL444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.402" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
AL444 PL
BDI部件号
18142015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL444-PL/p/18142015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210824297
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL444-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.402" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
板高
0.402 英寸 | 10.211 毫米