https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
AL644-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL644-CL
Chain Link; AL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
AL644-CL
BDI部件号
904165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL644-CL/p/904165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178190
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL644-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL644CL
重量/磅
0.072
详细描述
Chain Link; AL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.614 英寸 | 15.596 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米

