https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1266-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1266-CL
Chain Link; BL1266-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
BL1266-CL
BDI部件号
904232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1266-CL/p/904232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039434807
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1266-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL1266-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

