

TSUBAKI
TSUBAKI
BL634 169P
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL634 169P
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
BL634 169P
BDI部件号
24257477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL634-169P/p/24257477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL634-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
169 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米