对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BL866 RL LEAF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
19304743 滚子链 

RENOLD RENOLD

BL866 RL LEAF

描述

RENOLD BL866 RL LEAF

Roller Chain; BL866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL866 RL LEAF

BDI部件号
19304743

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901262885
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL866
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.454
详细描述
Roller Chain; BL866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.941 英寸 | 23.901 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新