![CA550-002-C5C W/WB6-1-1 I CO](/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczWXk4eE1ESXlPREl6T1RNd01qWTROaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOWE3ZjdhZjZiMDUxNjBmYmNhNzU3MWFlM2RjNjIxYzU5YWFlNGE1YzE1MjM5ODAyNmY4YTc1ZmMyNjAwZDEx)
![CA550-002-C5C W/WB6-1-1 I CO](/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczWXk4eE1ESXlPREl6T1RNd01qWTROaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOWE3ZjdhZjZiMDUxNjBmYmNhNzU3MWFlM2RjNjIxYzU5YWFlNGE1YzE1MjM5ODAyNmY4YTc1ZmMyNjAwZDEx)
300617
滚子链
DRIVES
DRIVES
CA550-002-C5C W/WB6-1-1 I CO
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES CA550-002-C5C W/WB6-1-1 I CO
Roller Chain; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
CA550-002-C5C W/WB6-1-1 I CO
BDI部件号
300617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CA550-002-C5C-W-WB6-1-1-I-CO/p/300617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051045946
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA550
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain | With WB6 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板厚度
0.105 英寸 | 2.667 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米