![CA550 RIV 10.06 FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg)
![CA550 RIV 10.06 FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg)
319132
滚子链
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
CA550 RIV 10.06 FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL CA550 RIV 10.06 FT
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
制造商部件号
CA550 RIV 10.06 FT
BDI部件号
319132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CA550-RIV-10-06-FT/p/319132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460415482
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA550
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10.06
最低订购量
10.06
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
0.558
详细描述
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
滚轮直
0.664英寸 | 16.866毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.812毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米