DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-C2160H-1R-30NCA ; D1787
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-C2160H-1R-30NCA ; D1787
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.071" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-C2160H-1R-30NCA ; D1787
BDI部件号
27337362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-C2160H-1R-30NCA-;-D1787/p/27337362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647269839
重量 / Kilogram
2.731
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Standard Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.071" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.071英寸 | 27.203毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米

