https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
18149413
滚子链
LINKBELT
LINKBELT
LBB120H1OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB120H1OL
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
制造商部件号
LBB120H1OL
BDI部件号
18149413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB120H1OL/p/18149413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
120
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米