![LBB25SS OL](/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU5DOHhNREl5T0RJME9UTTVOVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI2ODEzZDg3OGViMzY4NjIyOTFmMjA2ODMwZjFlOWVhZWFjZDVjMDYyOGNlZjM4ZTNkNjhkZWE1MmY4ODNjMA)
![LBB25SS OL](/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU5DOHhNREl5T0RJME9UTTVOVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI2ODEzZDg3OGViMzY4NjIyOTFmMjA2ODMwZjFlOWVhZWFjZDVjMDYyOGNlZjM4ZTNkNjhkZWE1MmY4ODNjMA)
18149385
滚子链
LINKBELT
LINKBELT
LBB25SS OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB25SS OL
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
制造商部件号
LBB25SS OL
BDI部件号
18149385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB25SS-OL/p/18149385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
25
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.13" Roller Width; 0.2" Plate Thickness; 0.3" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米
板高
0.3 英寸 | 7.62 毫米