对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHC 200H-2CX10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
1280309 滚子链 

SKF SKF

PHC 200H-2CX10FT

描述

SKF PHC 200H-2CX10FT

Roller Chain; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 200H-2CX10FT

BDI部件号
1280309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572769492
重量 / Kilogram
114.676
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
板高
2.362 英寸 | 59.995 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板厚度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新