![PHC 200H-2X5MTR](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
![PHC 200H-2X5MTR](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
1280191
滚子链
SKF
SKF
PHC 200H-2X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 200H-2X5MTR
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 200H-2X5MTR
BDI部件号
1280191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-200H-2X5MTR/p/1280191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572769515
重量 / Kilogram
190.929
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
板厚度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板高
2.362 英寸 | 59.995 毫米