https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
SKF
SKF
PHC 36S-5C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 36S-5C/L
Chain Link; 36S-5 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 36S-5C/L
BDI部件号
1281336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-36S-5C-L/p/1281336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573323051
重量 / Kilogram
9.849
Product Group - BDI
M02122
链规格
36S-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 36S-5 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.71毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.2 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.46 毫米
板高
2.138 英寸 | 54.3 毫米
滚轮宽
1.397英寸 | 35.48毫米

