https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCHNLKX-PHC-41-1C-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc1Wmk4eE1UQXpPRGMxTmpVMk9URXhPQzlKVGtSVFMwWkRTRTVNUzFoZlVFaERYelF4WHpGRFgweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGM3NmNlOWE5ZDI1ZTA0MTNjMTA5ZTA3M2M3MGRmNzY0YWRjMGE0MGU5NTgxOThlZmJhMjljMDI3MGEyM2VlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCHNLKX-PHC-41-1C-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc1Wmk4eE1UQXpPRGMxTmpVMk9URXhPQzlKVGtSVFMwWkRTRTVNUzFoZlVFaERYelF4WHpGRFgweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGM3NmNlOWE5ZDI1ZTA0MTNjMTA5ZTA3M2M3MGRmNzY0YWRjMGE0MGU5NTgxOThlZmJhMjljMDI3MGEyM2VlNQ
SKF
SKF
PHC 41-1C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 41-1C/L
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 41-1C/L
BDI部件号
1280555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-41-1C-L/p/1280555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573323532
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
滚轮宽
0.246英寸 | 6.25毫米
板高
0.39 英寸 | 9.906 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米


