https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
SKF
SKF
PHC 50H-3X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 50H-3X5MTR
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 50H-3X5MTR
BDI部件号
1280192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-50H-3X5MTR/p/1280192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574739783
重量 / Kilogram
15.45
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

