https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneE55OHhNRE0wTnpJMk16QXdNRFl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NmZmOTI1MjlmYTE5MmQ2OGM3YTI0MzEwYzg5YjEyMzZkMzY4MDI1ZWFiOTk2MjgwYjJlMWMzZTY1M2M3MjE2
22452806
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-2 SS RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS08B-2 SS RIV 10FT
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
制造商部件号
RS08B-2 SS RIV 10FT
BDI部件号
22452806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS08B-2-SS-RIV-10FT/p/22452806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039929891
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02290
链规格
08B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.509毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.747毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.811 毫米