对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WH-111-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-WH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Tnk4eE1ETTBPRGd4TURBME16UXlNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxTlVVbDlYU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDQyN2Q2MzIyZTkzMDI5Y2I3MmY4MzIyODUyOWRhZDNlMmM1ODY2MmEyYTQ4NDJhNjgxNTlkYzRmN2Y3Njk
911381 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

WH-111-LL

描述

TSUBAKI WH-111-LL

Roller Chain; 111 Chain Size; Cottered; 4.76" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 4.8" Roller Width; 0.382" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter

制造商部件号

WH-111-LL

BDI部件号
911381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039018861
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
M02122
链规格
111
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight
其它特点
Offset Sidebar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 111 Chain Size; Cottered; 4.76" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 4.8" Roller Width; 0.382" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
板高
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
4.8英寸 | 121.92毫米
板厚度
0.382 英寸 | 9.703 毫米
销轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
4.76 英寸 | 120.904 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新