https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GXXXXXX-GS-DRWN-WIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd3Tmk4eE1EZzBPVE0wTkRReU1Ua3hPQzlKVGtSQ0xVZFlXRmhZV0ZoZlIxTmZSRkpYVGw5WFNWSkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwY2U4YTJjYjEyZWEzMjc5N2JhY2UwOTU2NDA4MGE1ODg2ZmZlYjc4M2JhYWVmMzllZjRkNDBmZmRjYzVmZGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GXXXXXX-GS-DRWN-WIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd3Tmk4eE1EZzBPVE0wTkRReU1Ua3hPQzlKVGtSQ0xVZFlXRmhZV0ZoZlIxTmZSRkpYVGw5WFNWSkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwY2U4YTJjYjEyZWEzMjc5N2JhY2UwOTU2NDA4MGE1ODg2ZmZlYjc4M2JhYWVmMzllZjRkNDBmZmRjYzVmZGE
168538
齿轮齿条
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GS44
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GS44
Drawn Pinion Wire; 0.375" Pitch Diameter; 32 Diametral Pitch; 12 Teeth; Steel
制造商部件号
GS44
BDI部件号
168538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/GS44/p/168538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711369821
重量 / Kilogram
0.178
Product Group - BDI
M02182
名称
Wire
关键字串
Drawn Pinion
重量/磅
0.177
产品明细
Drawn Pinion Wire
产品规格
0.375" Pitch Diameter; 32 Diametral Pitch; 12 Teeth; Steel
详细描述
Drawn Pinion Wire; 0.375" Pitch Diameter; 32 Diametral Pitch; 12 Teeth; Steel
